Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-800HT Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282491
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.2260
EAN/GTIN:
     4007754199352
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Kopfhörer
Monacor TXA-800HT - Mikrofon - Schwarz - für Monacor TXA-1000, TXA-1000CD, TXA-800CD
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
26.5 cm
Gewicht
250 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Durchmesser
4.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 austauschbare Kappen
Stromversorgung
Batterie
2 AA-Typ
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
863,1 - 864,9 MHz
Leistung des Funkgeräts
10 mW
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Monacor TXA-1000, TXA-1000CD, TXA-800CD
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang - Daten
Kardioid - 70 - 16000 Hz
Frequenzgang
70 - 16000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
TXA-802PS
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.