Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK JAZZ USB Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7283536
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-450000-BK
EAN/GTIN:
     4027301145632
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der JAZZ USB Charger lädt deine kabellosen PS4-Gamepads schnell und zuverlässig auf. Die kompakte Ladestation lässt sich direkt an der Konsole oder an einem beliebigen anderen USB-Anschluss betreiben - also auch an deinem PC oder Notebook. Das Gerät nimmt bis zu zwei DUALSHOCK4-Controller gleichzeitig auf und gewährt ihnen dank robuster Bauweise und rutschfester Unterseite sicheren Halt.
SPEEDLINK JAZZ USB Charger - Ladeständer - 2 Ausgabeanschlussstellen - Schwarz - für Sony PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Kabelloser Game Controller
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LED-Anzeige
Kompatible Spielekonsolen
Sony PlayStation 4
Eingangsanschlüsse
4-polig USB Typ A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.