Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

img Stage Line MPX-44/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7285069
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MPX-44/SW
EAN/GTIN:
     4007754204902
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
img Stage Line MPX-44/SW - Analoges Mischpult - 6-Kanal
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Analoges Mischpult
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V
Frequenz
50 Hz
Mischpult
Frequenzbereich
20 Hz - 20 kHz
Steuerungsarten
Blendregler
Kopfhörerausgang
Ja
Anz. Kanäle (gesamt)
6-Kanal
Kanalbeschreibung
Anschluss Mikrofonkanäle
Stereohörer 6,3 mm
Leitungskanäle
4x Stereo
Leitungskanäle - Anschlüsse
RCA x 2
Anz. EQ-Bänder
3
Mikrofonkanäle
2x Mono
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
21.3010
ab € 11,17*
Zubehör
Monacor International
06.5940
ab € 10,60*
Zubehör
IMG Stage Line
0253650
ab € 150,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.