Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Active holder for fixed installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7287093
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513896
EAN/GTIN:
     7320285138964
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Active holder for fixed installation - Ladeständer + AC-Netzteil - 2 A (Micro-USB Typ B) - für Samsung Galaxy A5 (2016)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ladeständer + AC-Netzteil
Entwickelt für
Telefon, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Molex Adaptersystem
Kennzeichnung
RoHS, E-approved
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
10 - 30 V
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Neig-Schwenk-Fuß, Sicherung 2A, ProClip-Halterung, LED-Stromanzeige
Geleistete Netzspannung
4.75 - 5.3 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
Ohne Stecker
Ausgabeanschlussstellen
5-poliger Micro-USB Typ B
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A5 (2016)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.