Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA ROI-DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7303808
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     ROI-DVI
EAN/GTIN:
     0892448000151
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Der ROI DVI Mini-Converter von AJA ermöglicht eine außerordentlich hochwertige Konvertierung von DVI-Ausgängen des Computers in Baseband-Videosignale über SDI. Mit der unglaublichen Bildskalierung und der Bildseiten- und Bildratenkonvertierung erfüllt ROI-DVI die wachsenden Anforderungen zur ordnungsgemäßen Implementierung von Computersignalen in die Videowelt, ohne dabei das Budget oder die Speicherkapazität zu sprengen. ROI-DVI bietet eine Steuerung zur Verwaltung von integriertem und externem Audio. Die Mini-Config-Anwendung ermöglicht Ihnen die interaktive Auswahl interessanter Bereiche des eingehenden DVI-Signals und auch die Steuerung, wie diese Bereiche mithilfe der hochwertigen Skalierungsalgorithmen von AJA auf die Ausgangsauflösung skaliert werden, um die saubere Bildqualität zu erzielen.
AJA ROI-DVI - DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer
Breite
14.6 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
300 g
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
8 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 5 - 20 V
Terminals
Terminals
(1) x DVI-D-Eingang ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x USB ¦ (1) x DVI-D-Ausgang ¦ (1) x 3G-SDI-Ausgang - BNC ¦ (1) x REF-Eingang - BNC
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,44*
€ 1.399,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,51*
€ 1.391,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,79*
€ 1.359,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,76*
€ 1.327,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,22*
€ 1.281,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.