Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFW 2040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7306464
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7320400
EAN/GTIN:
     8712285335143
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die unauffällige und schlanke Serie PFW 2000 wurde für die Gastronomie entwickelt.
Vogel's Professional PFW 2040 - Klammer - für LCD-Display - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-109.2 cm (19"-43") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
7.7-41.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
48.3-109.2 cm (19"-43")
Neigung
15°
Schwenken
180°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Tiefe
Verriegelbar
Ja
Platzierung/Montage
Wandmontage
Schloßart
Vorhängeschloss (enthalten)
VESA-Halterung
Bis zu 200 x 200 mm, ab 100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.