Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HHL 2000/2/1 ODF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7306771
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0254
EAN/GTIN:
     4012294210443
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
ROWI HHL 2000/2/1 ODF - Heizlüfter - Mobil - 2000 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
SafetyTip
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Ventilator
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.85 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.