Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC3012L Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7318792
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC3012L
EAN/GTIN:
     0088381829434
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Makita VC3012L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
25 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
PET
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter
Behälterkapazität
30 Liter
Luftstrom
61.7 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
4 m
Tankmaterial
Kunststoff
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodendüse, Fugendüse, flexibler Schlauch, Universaldüse, gebogenes Verlängerungsrohr
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Plastikbeutel ¦ Fleece-Filterbeutel
Schlauchmaterial
Stahl
Sound Pressure Level (SPL)
59 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
10 kg
Energieversorgung
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.