Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TDS 10 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7318891
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000040
EAN/GTIN:
     4052138015841
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Trotec TDS 10 P - Lüfter/Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - Gray Metal
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Gray Metal
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Neigungssicherheitsschalter
Luftmenge
286 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Keramik
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, TUV Rheinland
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
32.2 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabellänge
1.4 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
9.1 A
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
48 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.