Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TDS 20 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7321998
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Trotec TDS 20 P - Lüfter/Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - Gray Metal
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Gray Metal
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Neigungssicherheitsschalter
Luftmenge
312 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
3 kW
Heizmethode
Keramik
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, TUV Rheinland
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
37.8 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 kW
Kabellänge
1.4 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
13.6 A
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
48 dB
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.