Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TDS 10 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7322000
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Trotec TDS 10 C - Lüfter/Heizlüfter - Wandbefestigung, Mobil, zum Aufstellen - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Rot
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
140 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
2 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, IP20, TUV Rheinland
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabellänge
1.3 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
8.7 A
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.