| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7323930 Herst.-Nr.: 5040 EAN/GTIN: 4250273450408 |
| |
|
| | |
| Dank einer hohen Kapazität verfügt das mobile Akkupack über genügend Leistung, um die meisten Geräte sogar mehrfach aufzuladen. Über die zwei USB-Anschlüsse können Sie auch zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Die Powerbank selber lässt sich ganz einfach an einem Computer, Notebook oder einem USB-Ladeadapter aufladen. FANTEC RBP-100HL - Powerbank - 10000 mAh - 36 Wh - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.8 cm | | Tiefe | 15 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 260 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Powerbank | | Entwickelt für | Kamera, tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Micro-USB-an-USB-Kabel | Batterie | Kapazität | 10000 mAh - 36 Wh | | Merkmale | Integrierte Taschenlampe, Ladestatusanzeige, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überstromschutz | Stromversorgungsgerät | Eingangsanschlüsse | 5-poliger Micro-USB Typ B | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A | | Anschluss für abnehmbares Kabel Typ | Micro-USB Type B | | Menge Eingangsstecker | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |