Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix NSG uCLEAN LD-1422 HZ PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7330984
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016399
EAN/GTIN:
     4011240016399
Suchbegriffe:
Aschesauger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Starmix NSG uCLEAN LD-1422 HZ PLUS - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
25.9 kPa
Staubbeutelkapazität
17 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
Polyesterfilter
Besondere Merkmale
Gebläseanschluss, einstellbare Saugkraft, integrierte Zubehöraufbewahrung
Behälterkapazität
22 Liter
Luftstrom
69 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3.2 m
Schlauch Durchmesser
35 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x), flexibler Schlauch, Universaldüse, Verlängerungsstiel, Staubbürste/Poltermöbeldüse, gewinkelte Kratzdüse, Kratzdüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterbeutel
Betriebsradius
16.2 m
Sound Pressure Level (SPL)
69.5 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
57 cm
Gewicht
9.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
12 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,10*
€ 543,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.