Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7331295
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300103
EAN/GTIN:
     4026911104145
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Der SOLAMAGIC S2 BT ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich mit bereits integrierter Bluetooth Steuerung. Der Strahler kann mittels der SOLAMAGIC App direkt per Tablet oder Smartphone oder dem BT-4-Kanal Handsender in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich sind Kurzwellenstrahler besonders flexibel einsetzbar und garantieren eine konstante angenehme Wärmezone. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.
Etherma Solamagic light - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2500 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 16 m²
Heizkapazität
2500 W
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Im Freien
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP44
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
23.1 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2500 W
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,45*
€ 898,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.