Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Conference Elegance A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7341063
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 5101
EAN/GTIN:
     4003801794648
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO Conference Elegance A5 - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder, texturiertes Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
21 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder, texturiertes Nylon
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Außentasche mit Klettverschluss, 4-Loch-Ringbuch
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten, Schreibblock
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche außen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.