Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zepter Therapy Air Ion PWC-570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7345183
Hersteller:
     Zepter
Herst.-Nr.:
     PWC-570
EAN/GTIN:
     7640114356469
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Zepter Therapy Air Ion PWC-570 - Luftreiniger - Wandbefestigung, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter, elektrostatischer Filter, Allergiefilter, antibakterieller Filter
Luftmenge
348 m3/h
Besondere Merkmale
Turbomodus
Filterstufen
5
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
Directive 2006/95/EC, Directive 2002/95/EC
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.4 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
8.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
47 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
10.8 kg
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,31*
€ 816,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,55*
€ 790,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,97*
€ 790,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,59*
€ 752,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 632,03*
€ 752,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 631,47*
€ 751,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 608,01*
€ 723,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,02*
€ 683,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zepter
PWC-570-49
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.