Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock - Netzteil - 1.5 A - QC 3.0 (USB) - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7345322
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62969
EAN/GTIN:
     4043619629695
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Navilock USB-Ladegerät können Sie verwenden, um ein USB-Gerät mit Strom zu versorgen. Mit der Qualcomm Quick-Charge-3.0-Technologie können unterstützte Geräte bis zu 75 % schneller geladen werden.
Navilock - Netzteil - 1.5 A - QC 3.0 (USB) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.55 cm
Tiefe
3.54 cm
Höhe
2.34 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 90 cm
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.