Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Alkaline Everyday Power LR20EPS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7351569
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR20EPS/2BP
EAN/GTIN:
     5410853047810
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Der Panasonic Everyday Power-Akku ist eine ideale Stromversorgungslösung für häufig verwendete Geräte. Die verbesserte Kapazität des Panasonic Everyday Power-Akkus bietet zusätzliche Leistung.
Panasonic Alkaline Everyday Power LR20EPS - Batterie 2 x D - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
6.15 cm
Gewicht
136.5 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
3.36 cm
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: batterie d panasonic, batterie d
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.