Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix PG1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7356858
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01472
EAN/GTIN:
     4260041685208
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Easypix PG1050 - Batterie - Li-Ion - 1050 mAh - für GoXtreme Discovery, Endurance 2.7K, Pioneer, Rallye, Rallye WiFi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1050 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Easypix GoXtreme Discovery, Endurance 2.7K, Pioneer, Rallye, Rallye WiFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.