Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuietSet HY254E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7371718
Hersteller:
     Kaz
Herst.-Nr.:
     HY254E4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
duracraft säulenventilator
Eleganter Turmventilator mit 8 Kühlstufen von flüsterleiser bis zur Turboventilation.
Honeywell QuietSet HY254E4 - Lüfter - Tower - Black/Chrome
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Black/Chrome
Produkttyp
Lüfter
Luftmenge
285 m3/h
Besondere Merkmale
Turbo-Modus, Brise-Funktion, Whisper Quiet Technologie
Luftstromsteuerung
75°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.4 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
79 cm
Gewicht
3.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
35 W
Spannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27.3 cm
Tiefe (Versand)
20.9 cm
Höhe (Versand)
83.4 cm
Gewicht (Versand)
4.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,81*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.