Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech LT40 LED Light Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7372029
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     LT40
EAN/GTIN:
     0793950470145
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Extech LT40 LED Light Meter - Lichtmesser - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
Lichtmesser
Herstellergarantie
Herstellergarantie
1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Belichtungsmesser
Zubehör
Beutel
Merkmale
Automatisches Ausschalten
Anzeigetyp
Digital
Lichtquelle
Umgebung
Stromversorgung
2 x AAA (1.5 V)
Messmethoden
Auflicht
Lichtsensor
Silizium-Fotodiode
Sensormerkmale
Kosinus-Korrektur
Fotometrische Einheiten
Lux, Footcandle
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.