Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Conference Folder A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7382963
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 3001
EAN/GTIN:
     4003801785301
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
WEDO Conference Folder A4 - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
32.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
2 Innentaschen, Einschubtasche, 4-Loch-Ringbuch
Tragegurt
Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Stifte, 4 Kreditkarten, Schreibblock
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.