Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO A5 Elegance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7382964
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 5801
EAN/GTIN:
     4003801800714
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO A5 Elegance - Ordner für Dokumente - Kunstleder, texturiertes Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
26 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder, texturiertes Nylon
Tragetasche
Typ
Ordner
Zusätzliche Fächer
Notepad, Stifte, Rechner, 4 Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.