Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO B35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7383043
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1924111
EAN/GTIN:
     4026631044257
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
HSM SECURIO B35 - Vorzerkleinerer - Partikelschnitt - 1 x 5 mm - P-7, F-3, HS-6
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Kennzeichnung
DIN 32757-1, DIN 66399
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.8 cm
Tiefe
52.5 cm
Höhe
87 cm
Gewicht
53.7 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
590 Watt
Aktenvernichter
Funktionen
Gleiträder, Überlastungsschutz, EcoSmart
Geschwindigkeit
3,9 m/min
Sicherheitsstufe
P-7, F-3, HS-6
Schnitttyp
Partikelschnitt
Schreddergröße
1 x 5 mm
Papierkorbkapazität
130 Liter
Papiereinschubbreite
400 mm
Schreddert
Papier
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Räder
Ja
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,52*
€ 1.998,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,62*
€ 1.989,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.663,17*
€ 1.979,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,66*
€ 1.946,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.628,27*
€ 1.937,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,54*
€ 1.926,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,01*
€ 1.909,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.