Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Pure 740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7383116
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2371111
EAN/GTIN:
     4026631054362
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM Pure 740 - Vorzerkleinerer - Streifenschnitt - 5.8 mm - S2, P-2, O-2, T-2, E-2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, Anthrazit
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Garantiedetails
Schneideeinrichtung: begrenzte Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
62 cm
Tiefe
48.7 cm
Höhe
88.9 cm
Gewicht
47.15 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
590 Watt
Aktenvernichter
Geschwindigkeit
4,2 m/min
Sicherheitsstufe
S2, P-2, O-2, T-2, E-2
Schnitttyp
Streifenschnitt
Schreddergröße
5.8 mm
Papierkorbkapazität
145 Liter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
35-37
Papiereinschubbreite
400 mm
Schreddert
CDs, Kreditkarten, Büroklammern, Papier, DVDs
Autostart
Ja (elektronisch)
Autostopp
Ja (elektronisch)
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,99*
€ 1.037,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,63*
€ 1.032,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,57*
€ 1.010,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,17*
€ 992,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,67*
€ 971,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.