Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7399638
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951020867
EAN/GTIN:
     4044951020867
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mikrofonstecker
Das SM1 von Sharkoon ist ein solides, aus Metall gefertigtes Lavalier-Mikrofon, das sich für vielfältige Anwendungsgebiete wie Vorträge und Präsentationen, Videoproduktion, Podcasts und Streaming oder als ideale Ergänzung für Kopfhörer eignet. Mit seinem geringen Gewicht und seinen kompakten Abmessungen ist das SM1 mit wenigen Handgriffen diskret an der Kleidung oder am Kopfhörer-Kabel angebracht. Die Richtcharakteristik des SM1 ist unidirektional und somit speziell für glasklare Sprachaufnahmen konzipiert. Frontal eintreffender Schall wird bevorzugt aufgezeichnet, während seitlich eintreffender Schall für ein raumgreifendes Klangbild mitberücksichtigt wird. Schall von der Rückseite wird hingegen gedämpft und nicht mitaufgezeichnet. Gegen Wind- und Bewegungsgeräuschen ist das SM1 zusätzlich mit einem Schaumstoff-Popschutz ausgestattet, der sich bei Bedarf mühelos entfernen lässt. Anschluss findet das SM1 über einen 3,5-mm-Mikrofonstecker (TRS) an allen herkömmlichen PCs und Notebooks mit entsprechender Mikrofon-Buchse.
Sharkoon SM1 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Details zu Abmessungen & Gewicht
31 g
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - gerade - 2.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Klemme
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-68 dB
Impedanz
680 Ohm
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.