Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2750DW Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7401253
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2750DWG1
EAN/GTIN:
     4977766783798
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Maximale Leistung auf kleinstem Raum: das MFC-L2750DW lässt kaum Ausstattungswünsche offen und wird somit zum unverzichtbaren Helfer am Arbeitsplatz oder im kleinen Büro.
Brother MFC-L2750DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Österreich, Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.75 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
475 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
42 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
6.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
39.85 cm
Höhe
31.85 cm
Gewicht
12 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Sort
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 34 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
Brother HQ1200
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
30-bit
Scanauflösung Details
1200 x 1200 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Fax über PC
Ja
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Dual Access
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
250 Stationen
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
51.7 cm
Transporthöhe
43.4 cm
Transportgewicht
14.9 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser farbdrucker brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.