Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ProXpress SL-M4070FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7402591
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS390B#ABD
EAN/GTIN:
     0191628406289
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Mit dem Samsung ProXpress M4070FX bleiben Unternehmen produktiv, ohne ihr Budget zu strapazieren. Der ProXpress M4070FX ist einfach zu bedienen, bietet zuverlässige Qualität und Sicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, die Kosten zu senken.
Samsung ProXpress SL-M4070FX - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
100000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, numerisches Tastenfeld mit 10 Tasten, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf PC scannen, an USB Host scannen, Ausdruck von Mobilgeräten
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 - 3500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatible Standards
UL, cUL, GS, EMC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 B, GB 9254-2008, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 62479:2010, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, CoC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, ANSI C63.4-2009 Class B, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, EN 61000-3-2:2014 Class B, EN 61000-3-3:2013 Class B, KN22:2009, KN24:2011-09 Class B, CISPR 22:2009+A1:2010 Class B, EN 55024:2010 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10 Sek.
Zubehör im Lieferumfang
4-GB-SD-Speicherkarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
700 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
3.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
26 dBA (Leerlauf) / 58 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.9 cm
Tiefe
44.43 cm
Höhe
48.21 cm
Gewicht
17.07 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
2-up, 4-up, Seitenanpassung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Book Copy, Wasserzeichen
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, SPL, PDF 1.7, TIFF, PCL 5, EPSON
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
4800 x 4800 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 58 Pfund ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs ¦ RADF - 50 Blatt Größe: 145 x 145 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 48 g/m² - 105 g/m²; Gewicht (Pfund): 12,5 Pfund - 28 lbs ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Min. Vorlagenformat
145 x 145 mm
Max. Medienkapazität
820 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 20 ipm (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 20 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
58 Pfund
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung, Wählen bei aufgelegtem Hörer, Mehrfachsenden
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
209 Stationen
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Lite StatusMonitor, Samsung Easy Printer Manager, Samsung Common Installer, Total Uninstaller, PC Fax Utility, Samsung Easy Document Creator, Printer Diagnostics, Printer Center
Betriebssystemunterstützung
HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, Sun Solaris 10, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Red Hat Enterprise Linux 5, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Debian Linux 7.0, Linux Mint 15, Sun Solaris 11, Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), Ubuntu Linux 14.10, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, Ubuntu Linux 15.04, Apple Mac OS X 10.5 - 10.11, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 15.10
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, SMB-Authentifizierung, TLS, 802.1x
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.9 cm
Transporttiefe
54.2 cm
Transporthöhe
62.6 cm
Transportgewicht
21.11 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Max. unterstützter Speicher
1 GB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,01*
€ 768,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,90*
€ 763,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,85*
€ 754,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,54*
€ 739,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.