Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose SoundLink Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7406929
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     783342-0100
EAN/GTIN:
     4969929249647
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Ob Wandern, Radfahren, gemeinsam Kochen oder Entspannen, mit Musik können Sie all Ihre Aktivitäten noch intensiver genießen. Darum hat Bose einen Lautsprecher entworfen, der mit Ihnen und Ihren Abenteuern mithält. Der SoundLink Micro Speaker bietet beeindruckenden Sound und eine extrem kompakte Größe. Er ist äußerst robust und wasserdicht. Er verfügt über ein Halteband aus reißfestem Silikon - so können Sie ihn beliebig befestigen und jederzeit losziehen. Einen Lautsprecher, der so klein ist und gleichzeitig so gut klingt, möchte man einfach überallhin mitnehmen.
Bose SoundLink Micro - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Silikongummi
Schutz
Wasserfest
Freisprechfunktion
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Kennzeichnung
IPX7
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Ladezeit
4 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bluetooth aktivieren
Übermittlungsbereich
9 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Mono - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
9.83 cm
Tiefe
3.48 cm
Höhe
9.83 cm
Gewicht
290 g
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Indirekt
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Kommunikationsart
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.