Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hartschalentasche für Elektrowerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C1006-7409647
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438197
EAN/GTIN:
     3165140379878
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Bosch - Hartschalentasche für Elektrowerkzeuge - Kunststoff
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
31.7 cm
Material
Kunststoff
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben
Empfohlene Verwendung
Für Elektrowerkzeuge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018G1000
ab € 257,63*
Sonstiges
Bosch
06018G1100
ab € 257,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.