Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Prime Line Active Fineline Input Pen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7415923
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108396
EAN/GTIN:
     4047443366122
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Wer sein Tablet für präzise Arbeiten nutzt, kommt mit der Wisch-und-Tipp-Technik nicht weit. Dafür braucht es einen Eingabestift mit besonders dünner und drehbarer Spitze für unterschiedliche Stärken. Höchste Präzision für Ihre Skizzen und Notizen!
Hama Prime Line Active Fineline Input Pen - Stylus für Tablet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Spitze Material
Kunststoff
Batterie
Formfaktor
A27
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00125114
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.