| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8066-00125114 Herst.-Nr.: 00125114 EAN/GTIN: 4047443503008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - superdunne 2,5-mm-Stiftspitze aus hartem Kunststoff sorgt fur besonders hohe Prazision beim Schreiben, Malen und Skizzieren - drehbare Spitze zur Anpassung der Signalstarke fuhrt zu einem optimalen Ergebnis und macht den Eingabestift kompatibel fur viele Gerate - mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ahnlichem - Eingabestift fur eine leichte und schonende Bedienung eines kapazitiven Touch-Displays- funktioniert bei nahezu allen iOS- und Android-Tablets/-Smartphones, sogar mit Schutzfolie - verhindert Fingerabdrucke auf dem Display - geeignet fur nahezu alle Apps zum Malen, Schreiben, Skizzieren und Unterschreiben - keine Notwendigkeit von Bluetooth und speziellen Apps - simuliert einen Fingerdruck, indem ein elektrisches Feld um die Stiftspitze generiert wird - batterieschonend: schaltet sich nach 1 Minute Inaktivitat automatisch ab - hochwertiges Aluminiumgehause Lieferumfang: - 1 Eingabestift Active Fineline - 1 Batterie A27 - 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Availability: | Y | Gewicht: | 28.65 g | Hohe: | 19.5 cm | Lange: | 9 cm | 116 mm | Breite: | 1.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Aluminium | Ausfuhrung: | fur kapazitives Display | Empfohlene Anwendung: | Tablet | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, bedienstifte hama, tablet eingabestift, Stift, PDA, Eingabehilfe, eBook, Navigationsgerat, eBook-Zubehor, eBook-Eingabestift, Navi-Gerat, eBook Zubehor, eBook Eingabestift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |