Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktobis/WDH WDH-BGP09 Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7425046
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     WDH-BGP09
EAN/GTIN:
     4260196713191
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw
Aktobis/WDH WDH-BGP09 - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 9000 W - CEE 16A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Luftmenge
660 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
9000 W
Heizmethode
Ventilator
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, IP24, TUV Rheinland GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
43 cm
Gewicht
9.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
9000 W
Kabellänge
1.15 m
Spannung
380 - 415 V / 50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Steckertyp
CEE 16A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.