Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Designer AirgoClean 10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7425559
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1580001010
EAN/GTIN:
     4052138006887
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Trotec Designer AirgoClean 10 E - Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
HEPA-Filter, Dacron Vorfilter
Luftmenge
135 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 50 m³
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stützfüße
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
29.6 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.