Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS VM-400HDCPxl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7440220
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     10-80429090
EAN/GTIN:
     7291063079482
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
VM-400HDCPxl ist ein 1:4-Verteilverstärker für bis zu 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI-2.0-Signale, die den HDCP-1.4-Inhaltsschutzstandard über Single-Link-DVI-I-Verbindungen erfüllen. Das Gerät hat einen DVI-Eingang, entzerrt und synchronisiert das Signal und verteilt es auf vier identische Ausgänge.
Kramer MegaTOOLS VM-400HDCPxl - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
18.75 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
500 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x DVI-I-Eingang - DVI-I ¦ (4) x DVI-I-Ausgang - DVI-I ¦ (1) x USB - Mini-USB Typ B
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Kramer Equalization & re-Klocking-Technologie, 3D-fähig, I-EDIDPro (Kramer Intelligent EDID Processing), HDCP 1,4-kompatibel, 4K60 4:2:0 Signalunterstützung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34.5 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
5.2 cm
Transportgewicht
1 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,95*
€ 638,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,69*
€ 627,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,28*
€ 621,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,34*
€ 603,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.