Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Rental & Staging CRS-AOCH/XL-98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7451391
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-1403098
EAN/GTIN:
     7291063082048
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Kramer Rental & Staging CRS-AOCH/XL-98 - HDMI-Kabel - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu 19 pin micro HDMI Type D männlich - 30 m - Glasfaser - Schwarz - 4K Unterstützung, aktiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
3D-Transmission, HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby TrueHD-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Dolby DTS-HD Master Audio support, Dolby Digital Plus, HDR-Support, HDCP-kompatibel, korrosionsbeständige Anschlüsse, 8 Kanäle, rutschsicher, K-Lock Pull-Resistant-Anschlüsse, x.v.Color-fähig (xvYCC), 8 Bit Farbtiefe, EMI/RFI-Schutz, schmal, abriebfest, widerstandsfähig, EDID kompatibel, HDMI-betrieben, reißfest, Biegeradius 9 mm
Länge
30 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel 4K Unterstützung, aktiv
Kabelmantelmaterial
Verformbares Polyeurethan
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 abnehmbare 19-polige HDMI Typ A Stecker, 2 x Verriegelungsschrauben, USB-A auf Micro-USB Kabel, Durchziehkapsel
Kennzeichnung
CEC, RoHS 2011/65/EU, EDID-kompatibel, HDCP 2.2
Konnektivität
Anschluss
19 pin micro HDMI Type D - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)
19 pin micro HDMI Type D - männlich (Ausgang)
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.