Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER B-2PTC Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7467535
Hersteller:
     Master Climate Solutions
Herst.-Nr.:
     B-2PTC
EAN/GTIN:
     5904542922460
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
MASTER B-2PTC - Heizlüfter - Mobil - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Thermischer Schutzschalter
Luftmenge
97 m3/h
Heizkapazität
6800 BTU/h 2 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.9 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
8.7 A
Steckertyp
3-polig geerdet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter master
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.