Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7475030
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Gamber-Johnson - Schutzabdeckung für Tablet - Polyester - für P/N: 7160-0840-00, 7160-0840-02, 7160-0881-00
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.29 cm
Tiefe
8.89 cm
Höhe
25.4 cm
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Staubabweisend, UV-beständig, wasserabweisend
Mindesttemperatur
-29 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 7160-0840-00, 7160-0840-02, 7160-0881-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.