Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perception live P3 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG P3 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
AKG P3 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     C1006-7475943
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     3100H00140
EAN/GTIN:
     9002761026962
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
AKG Perception live P3 S - Mikrofon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
19 cm
Gewicht
320 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Metall
Durchmesser
5.1 cm
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf - Instrument, Gesang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Adapter für Mikrofonständer
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig XLR)
Fernbedienung
Steuerung
Ein/Aus
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
An/Aus
Empfindlichkeit
2.5 mV/Pascal
Impedanz
600 Ohm
Audioeingang - Daten
Kardioid - 40 - 20000 Hz
Max. Schalldruck
144 dB
Frequenzgang
40 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.