Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO EM 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7482112
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     EM6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 6 kw
REMKO EM 6000 - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 6 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Luftmenge
500 m3/h
Heizkapazität
6 kW
Heizmethode
Ventilator
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
16.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
6.1 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Nennstrom
8 A
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter remko
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remko
8462775
ab € 354,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.