Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TFC 14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7484677
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000656
EAN/GTIN:
     4052138016886
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Keramik-Heizlüfter
Keramikheizlüfter
Trotec TFC 14 E - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 1400 W - Weißgold
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Weißgold
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 50 m³
Heizkapazität
1400 W
Heizmethode
Keramik
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.