Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THB Bury POWERMOUNT Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bury PowerMount Adapter S9/S8
Bury PowerMount Adapter S9/S8
Artikel-Nr.:
     C1006-7491573
Hersteller:
     Bury
Herst.-Nr.:
     01.1917.000
EAN/GTIN:
     4023032187736
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
THB Bury POWERMOUNT Adapter - Montage-Adapter für Halter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.89 cm
Tiefe
1.78 cm
Höhe
8.17 cm
Gewicht
37 g
Produkttyp
Montage-Adapter
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Halter
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.