Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax S-HD 10 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7493423
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     305212
EAN/GTIN:
     5702663052123
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Triax S-HD 10 plus - Satelliten-TV-Empfänger - Astra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
680 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Satelliten-TV-Empfänger
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Satellitenantenne (F-Anschluß) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang (TOS Link) - Rückseite ¦ 1 x SCART (21 PIN SCART) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ 1 x USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
TV-System
Funktionen
Kindersicherung, Software-Upgrade über Satellit, Empfang digitaler Radiosender, PVR-bereit durch USB, Videowiedergabe von USB-Geräten, Time Shift-Funktion
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Satelliten-TV-Typ
Astra
Zahl der Favoritenlisten
8
Gesamtzahl voreingestellter Kanäle
2000
Besonderheiten der Programmieranleitung
Programmverzeichnis
Unterstützt Dolby Digital Sound
Ja
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
TV-Tuner
1 Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.