Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra LINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7508090
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-45
EAN/GTIN:
     5706991019100
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
Adapter RJ-45
Jabra LINK 14201-45 ermöglicht die Electronic Hook Switch (EHS)-Funktion mit schnurlosen Jabra Headsets und Alcatel-Telefonen. Schnurlose Jabra-Headsets mit EHS-Funktion (Fernrufannahme) steigern die Produktivität, da Nutzer Anrufe auch dann annehmen und beenden können, wenn sie sich nicht an ihrem Schreibtisch befinden. Jabra Link 14201-45 ist kompatibel mit den aktuellen Telefonen (Alcatel 4038EE, 4068EE, 8028, 8038 und 8068) sowie der neuen Alcatel-Reihe (8028s, 8058s, 8068s und 8078s). Unterstützt von der Jabra Pro 9400-Serie, Jabra Pro 920/925, Jabra Motion Office, Jabra GO 6470, Jabra GN9120/GN9125, Jabra Engage 65/75.
Jabra LINK - Elektronischer Hook-Switch Adapter für drahtloses Headset, VoIP-Telefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Hook-Switch Adapter
Bestimmt für
Drahtloses Headset, VoIP-Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-40
ab € 27,41*
Ähnlich
Jabra
14201-43
ab € 25,67*
Ähnlich
Jabra
14201-41
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.