Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DIT28420 Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DIT28420 Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C1006-7515103
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DIT28420
EAN/GTIN:
     8690842156809
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Nicht nur das Aussehen des DIT28420 überzeugt, auch die zahlreichen Features belegen die hohe Qualität des Geräts. Der vollintegrierbare Großraumgeschirrspüler eignet sich für große Nischen ab 863 bis 923 mm und dank des Gleitscharniers SlideFit passen Möbelfronten mit bis zu 800 mm Länge. Auch Pizza- und Pastateller von bis zu 35 cm passen nun problemlos in den Geschirrspüler. Mit der Zusatzfunktion AquaIntense werden Töpfe und Pfannen besonders gründlich gereinigt und mit SteamGloss die Trocknung des Geschirrs zusätzlich erhöht. Die automatische Taberkennung stellt fest, ob Sie pulverförmiges oder Tab-Spülmittel verwenden und passt das Programm dementsprechend ein.
Beko DIT28420 - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 60 cm - Tiefe: 57 cm - Höhe: 86.3 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Geschirrspüler
Trocknungswirkungsklasse
Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr
266 kWh
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Anz. Programme
8
Spezielle Programme und Optionen
Halbe Beladung, Vorspülen, Öko 50°C, Automatik, intensiv 70°C, Auto 40-65°C, Mini 30' 35 °C, AquaFlex, Wechselrichtertechnologie, SteamGloss, AutoTab-Option, Turbo-Trocknen, GlassCare, Schnell+, AquaIntense, selbstreinigend, Schnell&Sauber 70 °C
Wasserverbrauch pro Jahr
2660 Liter
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse A++
Dauer des unausgeschalteten Modus
5 min
Standardreinigungszyklus
Eco 50
Dauer Standardreinigungszyklus
220 min
Anzahl der Düsenebenen
3
Nennkapazität
14
Sound Pressure Level (SPL)
44 dB(A)
Herstellergarantie
Garantiedetails
10 Jahre Garantie auf Motor
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Besteckkorb ¦ Salztrichter
Optionale Merkmale
Verstellbarer Oberkorb, klappbare Elemente, Messerablage, klappbare Tellerhalter, SelFit, SlideFit-Scharniere
Kennzeichnung
Directive 1059/2010/EU
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
86.1 cm
Gewicht
38.9 kg
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür: 119 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2100 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.28 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.3 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.4 cm
Tiefe (Versand)
66.1 cm
Höhe (Versand)
88.9 cm
Gewicht (Versand)
41.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Anzeigen
Klarspüler, Salz, Active Spot
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
24 Stunden
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.93 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 Liter
Wasseranschluss
Heiß & kalt
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Einstellbare Höhe
Unteres Rack
Klappbare Ablagen
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
60 cm
Mindesttiefe
57 cm
Mindesthöhe
86.3 cm
Maximale Höhe
91.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.