Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron FUNCOOKING ABP602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7515693
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ABP602
EAN/GTIN:
     8712184038268
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
Kontakt-Grill
Bestron FUNCOOKING ABP602 - Plancha - elektrisch - 1211 qcm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Plancha - elektrisch
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Abtropfschale
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Grills
Besonderheiten
Cool-Touch-Griffe, ausziehbare Auffangschale
Antihaftbeschichtung
Ja
Grillfläche
1211 qcm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.