Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TFH 19 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7527028
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000609
EAN/GTIN:
     4052138017234
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
trotec heizlüfter
Trotec TFH 19 E - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Heizkapazität
2000 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.