Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eibenstock DSS 35 M iP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7529325
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09919000
EAN/GTIN:
     4026851014818
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Eibenstock DSS 35 M iP - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25.9 kPa
Staubbeutelkapazität
25 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
Polyesterfilter
Behälterkapazität
35 Liter
Luftstrom
64 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
5 m
Tankmaterial
Kunststoff
Schlauch Durchmesser
35 mm
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Kegelförmige Düse, Bodendüse, Fugendüse, Nassreinigungsdüse, Verlängerungsrohr (2x), Grobschmutzwerkzeug, gebogener Griff, Ansaugschlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Polyester Filter ¦ Zubehöradapter ¦ 5 x wegwerfbarer Staubbeutel ¦ 5 x Fleece-Filterbeutel ¦ Zubehörhalter
Schlauchmaterial
Kunststoff
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, GS, VDE, IP24, EN 60335-1, Directive 2012/19/EU, Directive 2006/42/EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-2-69, EN 12100-1, EMV
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 - 60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1400 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,97*
€ 846,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,49*
€ 741,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03512000
ab € 1.097,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.