Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSO EduCenter 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7534261
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     EDUCART16N
EAN/GTIN:
     4260225750166
Suchbegriffe:
Business-Switch
Drucker Switch
Printer Switch
Laptop-Ladewagen
Holen Sie sich den EDV-Raum in Ihr Klassenzimmer, wann immer Sie ihn benötigen. Das EduCenter hat ein Einschubfach für 19 Zoll Switche für die Netzwerkinfrastruktur sowie einen abschließbaren Stellplatz für einen Projektor. Getrennte Stromkreise für den Klassenraumbetrieb und das zeitgesteuerte Laden der Notebooks mit Einschaltstrombegrenzung und Personenschutzschalter (FI) garantieren ein sicheres Laden der Notebooks. Eine automatische Stromabschaltung nach dem Ladevorgang verhindert den Verbrauch von Ruhestrom durch die Netzteile. Der Schwerlastauszug in Arbeitshöhe (stehend) für das Lehrernotebook ist bis 45 kg belastbar. Ganzauszugschubladen für 15 Notebooks bis 15,6 Zoll mit Zentralschließung. Die Netzteile der Notebooks können jederzeit aus dem Wagen genommen und wieder zurückgelegt werden. Mit einem zentralen Stromanschluss und 2xRJ 45 Anschlüssen lässt sich das EduCenter problemlos in das vorhandene Netzwerk integrieren. Das EduCenter Cart 16 Notebooks verfügt rückseitig über einen abschließbaren Stellplatz für einen Drucker sowie ein Ablagefach. Die rückseitig abschließbare Servicetür vereinfacht die Installation und bietet ausreichend Platz für einen Router oder Access Point.
ALSO EduCenter 16 - Wagen (nur Laden) - für 16 Notebooks / Projektor / 19" Netzwerk-Switch / Drucker - verriegelbar - Holz - Bildschirmgröße: bis zu 39,6 cm (bis zu 15,6 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68 cm
Tiefe
72 cm
Höhe
148 cm
Material
Holz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
16 Notebooks / Projektor / 19" Netzwerk-Switch / Drucker
Integrierte Geräte
2 x RJ-45 Port
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 39,6 cm (bis zu 15,6 Zoll)
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar
Ja
Warenkorbfunktionalität
Laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.901,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,61*
€ 3.781,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,52*
€ 3.745,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.014,60*
€ 3.587,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.945,95*
€ 3.505,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.901,11*
€ 3.452,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.