Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor LiteCom MT53H7A4400-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7537485
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MT53H7A4400-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Headsets
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
3M Peltor LiteCom ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen LiteCom Headsets und tragbaren Zwei-Wege-Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion können Sie in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren.
3M Peltor LiteCom MT53H7A4400-EU - Headset mit Radio - ohrumschließend - kabelgebunden - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
394 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Headset mit Radio - kabelgebunden
Lokalisierung
Europa
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Max. Betriebsabstand
3 km
Empfohlene Verwendung
2-Way Radio
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
PVC, Polyetherschaum
Stirnbandmaterial
Rostfreier Stahl, PVC, Polyetherschaum
Verschiedenes
Einzelwert
32 dB
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ Nickel-Metallhydrid / alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
63 - 8000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (J22)
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
3 km
Funkfrequenzbereich
446MHz
Anzahl der Funkkanäle
8
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,88*
€ 596,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,09*
€ 561,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,49*
€ 543,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.